Motion
WB1030

Martin
WB1030

Engranaje de gusano -
Artículo MI #00367450
No. Fabricante WB1030
Precio331.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
WB1030

Engranaje de gusano -
Artículo MI #00367450
No. Fabricante WB1030

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$331.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WB1030 ENGRANAJE DESGASTADO

Especificaciones

  • Paso
    10 pulg.
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    1
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Número de dientes
    30
  • Diámetro de paso
    3 pulg.
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.625 pulg.
  • Material
    Bronce
  • Construcción de engranajes
    Webbed
  • Diámetro del cubo
    1.75 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.75 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Tipo de concentrador
    B
  • Ángulo de ataque
    4°34'
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950050737
  • Relación de velocidad
    30
  • Peso
    1.72 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de gusano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos