Descripción general
Especificaciones
- Paso10 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes100
- Diámetro de paso10 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Ancho de la cara5/8 pulg.
- MaterialBronce
- Construcción de engranajesTejido con orificios de aclarado
- Diámetro del cubo2 pulg.
- Proyección del concentrador3/4 pulg.
- Peso8.80 lb
- Tipo de productoEngranajes de gusano