Descripción general
Descripción del fabricante
GB1067 ENGRANAJE DE ROPA BRONCE
Especificaciones
- Paso10 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes80
- Diámetro de paso8 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Ancho de la cara5/8 pulg.
- MaterialBronce
- Construcción de engranajesTejido con orificios de aclarado
- Diámetro del cubo1.94 pulg.
- Proyección del concentrador3/4 pulg.
- Peso6.20 lb
- Tipo de productoEngranajes de gusano
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad