GB1081
Engranaje de gusano, 6 DP, 14.5 PA, 30 dientes, RH, bronce
Artículo MI #00367509
No. Fabricante GB1081
Precio1,194.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de gusano, 6 DP, 14.5 PA, 30 dientes, RH, bronce
Artículo MI #00367509
No. Fabricante GB1081

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,194.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GB1081 ENGRANAJE DE ROPA BRONCE

Especificaciones

  • Paso
    6 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    1
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Número de dientes
    30
  • Diámetro de paso
    5 pulg.
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Material
    Bronce
  • Construcción de engranajes
    Webbed
  • Diámetro del cubo
    2.19 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.88 pulg.
  • Peso
    4.90 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de gusano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo