GB1101
Engranaje de gusano, 4 DP, 14.5 PA, 24 dientes, RH, bronce
Artículo MI #00367536
No. Fabricante GB1101
Precio2,387.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de gusano, 4 DP, 14.5 PA, 24 dientes, RH, bronce
Artículo MI #00367536
No. Fabricante GB1101
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
Precio2,387.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GB1101 ENGRANAJE DE ROPA BRONCE

Especificaciones

  • Paso
    4 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    1
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Número de dientes
    24
  • Diámetro de paso
    6 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Material
    Bronce
  • Construcción de engranajes
    Webbed
  • Diámetro del cubo
    2-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    10.90 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de gusano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo