Descripción general
Descripción del fabricante
GB1260A ENGRANAJE DE ROPA BRONCE
Especificaciones
- Paso12 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes60
- Diámetro de paso5 pulg.
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- MaterialBronce
- Construcción de engranajesWebbed
- Diámetro del cubo1.69 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Peso2.80 lb
- Tipo de productoEngranajes de gusano
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad