Descripción general
Descripción del fabricante
GD41B C.I. CAMBIAR ENGRANAJE
Especificaciones
- Diámetro interno1 pulg.
- Paso diametral12
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de dientes41
- Diámetro del orificio del casquillo0.7500 pulg.
- Ancho de la cara0.7500 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Número de pieza del casquilloGDB12A
- Diámetro de paso3.417 pulg.
- Tipo de concentradorCon Hub
- MaterialHierro fundido
- Diámetro del orificio del engranaje1 pulg.
- Diámetro del cubo1.76 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- UPC_NO781711111260
- Catálogo del fabricante
- Peso1.57 lb
- Tipo de productoCambio de marchas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad