GD44B
Cambio de marcha, 12 DP, 14 1/2 PA, 44 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00367624
No. Fabricante GD44B
Precio302.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cambio de marcha, 12 DP, 14 1/2 PA, 44 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00367624
No. Fabricante GD44B
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
Precio302.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GD44B C.I. CAMBIAR ENGRANAJE

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Paso diametral
    12
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de dientes
    44
  • Diámetro del orificio del casquillo
    0.7500 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.8340 pulg.
  • Número de pieza del casquillo
    GDB12A
  • Diámetro de paso
    3.667 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Con Hub
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro del orificio del engranaje
    1 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.76 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • UPC_NO
    781711111321
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.40 lb
  • Tipo de producto
    Cambio de marchas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo