Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1 pulg.
- Paso diametral12
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de dientes65
- Diámetro del orificio del casquillo0.7500 pulg.
- Ancho de la cara0.7500 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Número de pieza del casquilloGDB12A
- Diámetro de paso5.417 pulg.
- Tipo de concentradorCon Hub
- MaterialHierro fundido
- Diámetro del orificio del engranaje1 pulg.
- Diámetro del cubo2.19 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Construcción de engranajesTejido con orificios de aclarado
- UPC_NO781711111741
- Catálogo del fabricante
- Peso2.60 lb
- Tipo de productoCambio de marchas