GDTH-1
gusano, 32 DP, 20 PA, 0,438 PD, RH, acero/endurecido
Artículo MI #00367782
No. Fabricante GDTH-1
Precio208.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
gusano, 32 DP, 20 PA, 0,438 PD, RH, acero/endurecido
Artículo MI #00367782
No. Fabricante GDTH-1
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
Precio208.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE ACERO GDTH-H/WORM

Especificaciones

  • Paso
    32 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de roscas
    2
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Diámetro de paso
    0.438 pulg.
  • Diámetro interno
    0.2187 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.688 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de ataque
    8° 8'
  • Tipo de concentrador
    Con Hub
  • Jefe
    0.1963 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.32 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.19 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Endurecimiento del acero
    Endurecido
  • Peso
    0.01 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo