Motion
GF26
Cambio de engranaje, 10 DP, 14 1/2 PA, 26 dientes, acero
Artículo MI #00367807
No. Fabricante GF26
Precio187.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cambio de engranaje, 10 DP, 14 1/2 PA, 26 dientes, acero
Artículo MI #00367807
No. Fabricante GF26
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
Su precio$187.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GF26 ENGRANAJE DE CAMBIO DE ACERO

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Paso diametral
    10
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de dientes
    26
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8000 pulg.
  • Número de pieza del casquillo
    GFB10A
  • Diámetro de paso
    2.6 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Material
    Acero
  • Diámetro del orificio del engranaje
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • UPC_NO
    781711101889
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.00 lb
  • Tipo de producto
    Cambio de marchas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo