Motion
GF39B
Cambio de marcha, 10 DP, 14 1/2 PA, 39 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00367840
No. Fabricante GF39B
Precio313.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cambio de marcha, 10 DP, 14 1/2 PA, 39 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00367840
No. Fabricante GF39B
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
Su precio$313.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GF39B C.I. CAMBIAR ENGRANAJE

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Paso diametral
    10
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de dientes
    39
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Número de pieza del casquillo
    GFB10A
  • Diámetro de paso
    3.9 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Con Hub
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro del orificio del engranaje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.94 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • UPC_NO
    781711113028
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    2.70 lb
  • Tipo de producto
    Cambio de marchas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo