Descripción general
- Los engranajes rectos de Boston están diseñados para transmitir movimiento y potencia entre ejes paralelos.
- Las configuraciones incluyen espolón, bastidor, alambre de piñón, piñones de vástago y engranajes internos; la mayoría con una selección de orificios, chavetas y tornillos de fijación.
- Los engranajes de paso fino están disponibles en plástico, latón, acero inoxidable y acero.
- Los espolones de paso más pesados están disponibles en acero y fundición.
- Los estilos incluyen liso, red, red con orificios para rayos o radios.
- Los engranajes de cambio tienen números consecutivos de dientes para una variedad de relaciones.
- Boston Gear fabrica los engranajes del sistema 14-1/2° y 20°PA, involuta y de profundidad completa.
Especificaciones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Paso diametral10
- Ángulo de presión14.50 °
- Número de dientes53
- Ancho de la cara1.0000 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Diámetro de paso5.3000 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro del cubo2.6800 pulg.
- Número de Upc del fabricante781711113301
- UPC_NO781711113301
- Peso3.70 lb
- Tipo de productoCambio de marchas