Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Paso diametral10
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de dientes59
- Diámetro del orificio del casquillo1.0000 pulg.
- Ancho de la cara1.0000 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Número de pieza del casquilloGFB10A
- Diámetro de paso5.9 pulg.
- Tipo de concentradorCon Hub
- MaterialHierro fundido
- Diámetro del orificio del engranaje1-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo3.12 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- UPC_NO781711113424
- Catálogo del fabricante
- Peso4.40 lb
- Tipo de productoCambio de marchas