Motion
GH23
Cambio de engranaje, 8 DP, 14 1/2 PA, 23 dientes, acero
Artículo MI #00367983
No. Fabricante GH23
Precio264.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cambio de engranaje, 8 DP, 14 1/2 PA, 23 dientes, acero
Artículo MI #00367983
No. Fabricante GH23
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
Su precio$264.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GH23 ENGRANAJE DE CAMBIO DE ACERO

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Paso diametral
    8
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de dientes
    23
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1.1250 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1250 pulg.
  • Número de pieza del casquillo
    GHB8A
  • Diámetro de paso
    2-7/8 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Material
    Acero
  • Diámetro del orificio del engranaje
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • UPC_NO
    781711102046
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.50 lb
  • Tipo de producto
    Cambio de marchas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo