Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Paso diametral8
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de dientes34
- Diámetro del orificio del casquillo1.1250 pulg.
- Ancho de la cara1.1250 pulg.
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Número de pieza del casquilloGHB8A
- Diámetro de paso4-1/4 pulg.
- Tipo de concentradorCon Hub
- MaterialHierro fundido
- Diámetro del orificio del engranaje1-3/8 pulg.
- Diámetro del cubo2.06 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- UPC_NO781711114445
- Catálogo del fabricante
- Peso3.50 lb
- Tipo de productoCambio de marchas