Descripción general
Descripción del fabricante
GH37B C.I. CAMBIAR ENGRANAJE
Especificaciones
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Paso diametral8
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de dientes37
- Diámetro del orificio del casquillo1.1250 pulg.
- Ancho de la cara1.1250 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Número de pieza del casquilloGHB8A
- Diámetro de paso4-5/8 pulg.
- Tipo de concentradorCon Hub
- MaterialHierro fundido
- Diámetro del orificio del engranaje1-3/8 pulg.
- Diámetro del cubo2.69 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- UPC_NO781711114506
- Catálogo del fabricante
- Peso3.90 lb
- Tipo de productoCambio de marchas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad