GH40B
Cambio de marcha, 8 DP, 14 1/2 PA, 40 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00368020
No. Fabricante GH40B
Precio463.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cambio de marcha, 8 DP, 14 1/2 PA, 40 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00368020
No. Fabricante GH40B
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
Su precio$463.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GH40B C.I. CAMBIAR ENGRANAJE

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Paso diametral
    8
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de dientes
    40
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1.1250 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Número de pieza del casquillo
    GHB8A
  • Diámetro de paso
    5 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Con Hub
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro del orificio del engranaje
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.69 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • UPC_NO
    781711114568
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    4.30 lb
  • Tipo de producto
    Cambio de marchas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo