Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Paso diametral8
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de dientes94
- Diámetro del orificio del casquillo1.1250 pulg.
- Ancho de la cara1.1250 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Número de pieza del casquilloGHB8A
- Diámetro de paso11-3/4 pulg.
- Tipo de concentradorCon Hub
- MaterialHierro fundido
- Diámetro del orificio del engranaje1-3/8 pulg.
- Diámetro del cubo3-3/4 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Construcción de engranajesHablado
- UPC_NO781711115640
- Catálogo del fabricante
- Peso11.80 lb
- Tipo de productoCambio de marchas