GH1066RH
Worm, 10 DP, 14.5 PA, 1.25 PD, RH, acero/sin endurecer
Artículo MI #00368151
No. Fabricante GH1066RH
Price$165.62/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Worm, 10 DP, 14.5 PA, 1.25 PD, RH, acero/sin endurecer
Artículo MI #00368151
No. Fabricante GH1066RH
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
Price$165.62/each

Descripción general

Descripción del fabricante
GH1066 ENGRANAJE DE ACERO RH-GRÁFICO

Especificaciones

  • Paso
    10 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    1
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Diámetro de paso
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-3/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de ataque
    4° 34'
  • Tipo de concentrador
    Con Hub
  • Jefe
    0.3142 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.97 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • Peso
    0.43 libras, 0.35

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo