Descripción general
Especificaciones
- Paso8 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Diámetro de paso1-1/2 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Ancho de la cara1-3/4 pulg.
- MaterialAcero
- Ángulo de ataque4° 46'
- Tipo de concentradorCon Hub
- Jefe0.3927 pulg.
- Diámetro del cubo1.18 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- Peso0.75 libras, 0.8