GH1086LH
Worm, 6 DP, 14.5 PA, 2. PD, LH, acero/sin endurecer
Artículo MI #00368161
No. Fabricante GH1086LH
Precio295.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Worm, 6 DP, 14.5 PA, 2. PD, LH, acero/sin endurecer
Artículo MI #00368161
No. Fabricante GH1086LH
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
Su precio$295.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE ACERO DE GH1086 L

Especificaciones

  • Paso
    6 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    1
  • Dirección de rotación
    Izquierda
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de ataque
    4° 46'
  • Tipo de concentrador
    Con Hub
  • Jefe
    0.5236 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.56 pulg.
  • Proyección del concentrador
    3/4 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • Peso
    2.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo