WH6
gusano -
Artículo MI #00368166
No. Fabricante WH6
Precio179.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
gusano -
Artículo MI #00368166
No. Fabricante WH6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$179.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WH6 PALABRA DE ENGRANAJE

Especificaciones

  • Paso
    6 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    1
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.5 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de ataque
    4°46'
  • Tipo de concentrador
    B
  • Jefe
    1 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.563 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.75 pulg.
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Tamaño del chavetero
    3/16x3/32 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950050232
  • Número de dientes
    0
  • Relación de velocidad
    6
  • Peso
    2.71 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos