GQVH-1
gusano, 16 DP, 20 PA, 0,625 PD, RH, acero/endurecido
Artículo MI #00368183
No. Fabricante GQVH-1
Precio249.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
gusano, 16 DP, 20 PA, 0,625 PD, RH, acero/endurecido
Artículo MI #00368183
No. Fabricante GQVH-1
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
Precio249.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE ACERO GQVH-H/WORM

Especificaciones

  • Paso
    16 pulg.
  • Ángulo de presión
    25 °
  • Número de roscas
    4
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Diámetro de paso
    5/8 pulg.
  • Diámetro interno
    5/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de ataque
    21° 48'
  • Tipo de concentrador
    Con Hub
  • Jefe
    0.7854 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.44 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/4 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Endurecimiento del acero
    Endurecido
  • Peso
    0.12 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo