Descripción general
Especificaciones
- Paso6 pulg.
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de dientes18
- Diámetro de paso3 pulg.
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- MaterialAcero
- Ángulo de hélice45 °
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro del cubo3.23 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- Peso2.20 lb