H624R
Engranaje helicoidal, 45 helicoidal, 6 DP, 14.5 PA, 24 dientes, RH
Artículo MI #00368257
No. Fabricante H624R
Precio581.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje helicoidal, 45 helicoidal, 6 DP, 14.5 PA, 24 dientes, RH
Artículo MI #00368257
No. Fabricante H624R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$581.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H624R ENGRANAJE HÉLICO STL

Especificaciones

  • Paso
    6 pulg.
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de dientes
    24
  • Diámetro de paso
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro del cubo
    4.23 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Endurecido
  • Peso
    4.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo