Descripción general
Especificaciones
- Paso10 pulg.
- Dirección de rotaciónIzquierda
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de dientes10
- Diámetro de paso1 pulg.
- Ancho de la cara7/8 pulg.
- Diámetro interno1/2 pulg.
- MaterialAcero
- Ángulo de hélice45 °
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro del cubo1.14 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero1/8 x 1/16 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- Peso0.13 lb