H1015R
Engranaje helicoidal, 45 helicoidal, 10 DP, 14.5 PA, 15 dientes, RH
Artículo MI #00368340
No. Fabricante H1015R
Precio187.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje helicoidal, 45 helicoidal, 10 DP, 14.5 PA, 15 dientes, RH
Artículo MI #00368340
No. Fabricante H1015R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$187.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H1015R ENGRANAJE HÉLICO STL

Especificaciones

  • Paso
    10 pulg.
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de dientes
    15
  • Diámetro de paso
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    7/8 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro del cubo
    1.64 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Endurecido
  • Peso
    0.30 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo