H1030L
Engranaje helicoidal, 45 helicoidal, 10 DP, 14.5 PA, 30 dientes, LH
Artículo MI #00368362
No. Fabricante H1030L
Price$416.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje helicoidal, 45 helicoidal, 10 DP, 14.5 PA, 30 dientes, LH
Artículo MI #00368362
No. Fabricante H1030L
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
Price$416.10/each

Descripción general

Descripción del fabricante
H1030L ENGRANAJE HÉLICO STL

Especificaciones

  • Paso
    10 pulg.
  • Dirección de rotación
    Izquierda
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de dientes
    30
  • Diámetro de paso
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    7/8 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro del cubo
    3.14 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Endurecido
  • Peso
    1.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo