Descripción general
Descripción del fabricante
H1040L ENGRANAJE HÉLICO STL
Especificaciones
- Paso10 pulg.
- Dirección de rotaciónIzquierda
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de dientes40
- Diámetro de paso4 pulg.
- Ancho de la cara7/8 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- MaterialAcero
- Ángulo de hélice45 °
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro del cubo4.14 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- Peso2.90 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad