Descripción general
Descripción del fabricante
H1056 ENGRANAJE DE ACERO LH-H/WORM
Especificaciones
- Paso12 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónIzquierda
- Diámetro de paso1 pulg.
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Ancho de la cara1-1/8 pulg.
- MaterialAcero
- Ángulo de ataque4° 46'
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Jefe0.2618 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero1/8 x 1/16 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- Peso0.19 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad