Descripción general
Especificaciones
- Paso4 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Diámetro de paso3 pulg.
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Ancho de la cara3-1/2 pulg.
- MaterialAcero
- Ángulo de ataque4° 46'
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Jefe0.7854 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido