Motion
WG4
gusano -
Artículo MI #00368410
No. Fabricante WG4
Precio817.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
gusano -
Artículo MI #00368410
No. Fabricante WG4
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
Precio817.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WG4 PALABRA DE ENGRANAJE

Especificaciones

  • Paso
    4 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    1
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Diámetro de paso
    3 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.5 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de ataque
    4°46'
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Jefe
    1 pulg.
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Tamaño del chavetero
    5/16x5/32 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950050140
  • Número de dientes
    0
  • Relación de velocidad
    4
  • Peso
    5.70 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos