Motion
WG3
gusano -
Artículo MI #00368415
No. Fabricante WG3
Precio2,237.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
gusano -
Artículo MI #00368415
No. Fabricante WG3
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
Su precio$2,237.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WG3 PALABRA DE ENGRANAJE

Especificaciones

  • Paso
    3 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    1
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Diámetro de paso
    4 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de ataque
    4°46'
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Jefe
    1 pulg.
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Tamaño del chavetero
    3/8x3/16 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950050072
  • Número de dientes
    0
  • Relación de velocidad
    3
  • Peso
    11.52 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos