Descripción general
Especificaciones
- Paso48 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes50
- Diámetro de paso1.042 pulg.
- Diámetro interno1/4 pulg.
- Ancho de la cara0.156 pulg.
- MaterialPOM con inserto de latón
- Construcción de engranajesWebbed
- Diámetro del cubo1/2 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Peso0.01 lb
- Tipo de productoEngranajes de gusano