Motion
H1418RH
Worm, 10 DP, 14.5 PA, 1.25 PD, RH, acero/endurecido
Artículo MI #00368490
No. Fabricante H1418RH
Precio339.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Worm, 10 DP, 14.5 PA, 1.25 PD, RH, acero/endurecido
Artículo MI #00368490
No. Fabricante H1418RH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio339.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H1418 ENGRANAJE DE ACERO RH-H/WORM

Especificaciones

  • Paso
    10 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    2
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Diámetro de paso
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-3/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de ataque
    9° 5'
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Jefe
    0.6283 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Endurecido
  • Peso
    0.40 libras, 2.7

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo