Motion
H1438RH
Worm, 6 DP, 14.5 PA, 2. PD, RH, acero/endurecido
Artículo MI #00368502
No. Fabricante H1438RH
Precio513.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Worm, 6 DP, 14.5 PA, 2. PD, RH, acero/endurecido
Artículo MI #00368502
No. Fabricante H1438RH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$513.32/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H1438 ENGRANAJE DE ACERO RH-H/WORM

Especificaciones

  • Paso
    6 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    2
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de ataque
    9° 28'
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Jefe
    1.0472 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1/4 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Endurecido
  • Peso
    1.60 libras, 1.705

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo