Motion
H1607
gusano, 12 DP, 14.5 PA, 1. PD, RH, acero/endurecido
Artículo MI #00368507
No. Fabricante H1607
Precio249.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
gusano, 12 DP, 14.5 PA, 1. PD, RH, acero/endurecido
Artículo MI #00368507
No. Fabricante H1607

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$249.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H1607 ENGRANAJE DE ACERO-H/WORM

Especificaciones

  • Paso
    12 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    4
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Diámetro de paso
    1 pulg.
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de ataque
    18° 26'
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Jefe
    1.0472 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Endurecido
  • Peso
    0.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo