Motion
WG12Q

Martin
WG12Q

gusano -
Artículo MI #00368509
No. Fabricante WG12Q
Precio142.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
WG12Q

gusano -
Artículo MI #00368509
No. Fabricante WG12Q

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio142.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WG12Q PALABRA DE ENGRANAJE

Especificaciones

  • Paso
    12 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    4
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Diámetro de paso
    1 pulg.
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.125 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de ataque
    18°26'
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Jefe
    4 pulg.
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Tamaño del chavetero
    1/8x1/16 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950051185
  • Número de dientes
    0
  • Relación de velocidad
    3
  • Peso
    0.15 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos