Descripción general
Especificaciones
- Paso16 pulg.
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de dientes12
- Diámetro de paso3/4 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Diámetro interno3/8 pulg.
- MaterialAcero
- Ángulo de hélice45 °
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro del cubo0.83 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero1/16 x 1/32 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- Peso0.06 lb