Descripción general
Especificaciones
- Paso6 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas4
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Diámetro de paso2 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- Ancho de la cara2-1/2 pulg.
- MaterialAcero
- Ángulo de ataque18° 26'
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Jefe2.0944 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero1/4 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- Peso1.50 lb