Descripción general
Especificaciones
- Paso20 pulg.
- Dirección de rotaciónIzquierda
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de dientes12
- Diámetro de paso0.6 pulg.
- Ancho de la cara0.563 pulg.
- Diámetro interno3/8 pulg.
- MaterialAcero
- Ángulo de hélice45 °
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Tipo de orificioRanura del pasador de accionamiento
- Diámetro del cubo0.67 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño de ranura del pasador de accionamiento3/32 x 0.06 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- Peso0.03 lb