Motion
S2412

Martin
S2412

Engranaje recto de diente externo - 24 DP, 14.5 ° PA, 12 dientes, 0.25 pulg. cara, 1/4 pulg. orificio, Reboreable, Material: acero
Artículo MI #00368659
No. Fabricante S2412
Precio24.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S2412

Engranaje recto de diente externo - 24 DP, 14.5 ° PA, 12 dientes, 0.25 pulg. cara, 1/4 pulg. orificio, Reboreable, Material: acero
Artículo MI #00368659
No. Fabricante S2412
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
Su precio$24.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 14 1/2 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS S2412

Especificaciones

  • Paso diametral
    24
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    0.25 pulg.
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.583 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    0.5 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.3750 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    0.563 pulg.
  • Proyección del concentrador
    5/16 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950058481
  • UPC_NO
    697950058481
  • Peso
    0.03 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos