Descripción general
Especificaciones
- Paso24 pulg.
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de dientes12
- Diámetro de paso1/2 pulg.
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Diámetro interno1/4 pulg.
- MaterialAcero
- Ángulo de hélice45 °
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Tipo de orificioRanura del pasador de accionamiento
- Diámetro del cubo0.55 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño de ranura del pasador de accionamiento3/32 x 0.06 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- Peso0.02 lb