Descripción general
Descripción del fabricante
NSS2415 14 1/2 ENGRANAJE DE RESORTE
- Engranaje recto de orificio mínimo de castaño
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Paso diametral24
- Ángulo de presión14.5
- Ancho de la cara0.2500 pulg.
- Número de dientes15
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.7000 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorB Hub
- Diámetro de paso0.6250 pulg.
- Diámetro del cubo0.5000 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.5625 pulg.
- Proyección del concentrador0.3125 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricante1210194
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289201396
- Peso0.42 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad