Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral24
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Número de dientes18
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno5/16 pulg.
- Diámetro exterior0.833 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso3/4 pulg.
- Diámetro del cubo0.62 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero3/32 x 3/64 pulg.
- Ancho general0.56 pulg.
- Proyección del concentrador0.31 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09604
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711096048
- Peso0.05 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo