Descripción general
- Engranaje recto de orificio mínimo de castaño
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Paso diametral24
- Ángulo de presión14.5
- Ancho de la cara0.2500 pulg.
- Número de dientes21
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior0.9500 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorB Hub
- Diámetro de paso0.8750 pulg.
- Diámetro del cubo0.7500 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.5625 pulg.
- Proyección del concentrador0.3125 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricante1210251
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289291458
- Peso0.39 lb