Motion
H2436R
Engranaje helicoidal, 45 helicoidal, 24 DP, 14.5 PA, 36 dientes, RH
Artículo MI #00368713
No. Fabricante H2436R
Precio125.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje helicoidal, 45 helicoidal, 24 DP, 14.5 PA, 36 dientes, RH
Artículo MI #00368713
No. Fabricante H2436R
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
Precio125.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H2436R ENGRANAJE HÉLICO STL

Especificaciones

  • Paso
    24 pulg.
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de dientes
    36
  • Diámetro de paso
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro del cubo
    1.55 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Endurecido
  • Peso
    0.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo