Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral24
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Número de dientes48
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/8 pulg.
- Diámetro exterior2.083 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso2 pulg.
- Diámetro del cubo1-1/4 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero1/8 x 1/16 pulg.
- Ancho general0.63 pulg.
- Proyección del concentrador0.38 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09618
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711096185
- Peso0.33 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo