Motion
S2448

Martin
S2448

Engranaje de espolón de dientes externos - 24 DP, 14.5° PA, 48 dientes, cara de 0.25 in, diámetro interno de 3/8 a 11/16 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00368719
No. Fabricante S2448
Precio65.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S2448

Engranaje de espolón de dientes externos - 24 DP, 14.5° PA, 48 dientes, cara de 0.25 in, diámetro interno de 3/8 a 11/16 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00368719
No. Fabricante S2448

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$65.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S2448 14 1/2 ENGRANAJE DE RESORTE

Especificaciones

  • Paso diametral
    24
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    0.25 pulg.
  • Número de dientes
    48
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 3/8 a 11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.083 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.2500 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    5/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    3/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950058733
  • UPC_NO
    697950058733
  • Peso
    0.32 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos